2393546-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8

Sensore di posizione SRBS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
Rubix:160000000610994
Produttore:2393546
EAN:4052568264895
2393546-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di posizione
Esecuzionedesign rotondo
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2393546-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8


Sensore di posizione SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 serve al rilevamento del movimento rotativo dell'albero sugli attuatori oscillanti, il rilevamento avviene magneticamente e senza contatto. Forma=Rotonda, Basato sulla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di posizione
Esecuzionedesign rotondo
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale85365019
€ 78,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione