01179522-ARTICOLO D-P3DWAL

Amplificatore D-RxK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-P3DWAL
Rubix:999221025050896
Produttore:D-P3DWAL
EAN:3618036132656
01179522-ARTICOLO D-P3DWAL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned-p3dwa
Tensione, min.20 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01179522-ARTICOLO D-P3DWAL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN, CDSL.

Lead Wire Length: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso104 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned-p3dwa
Tensione, min.20 V
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
72,04 IVA esclusa
/ Unità
87,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione