00042469-CONNETTORE CON CAVO 5MT D-LC50

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-LC50
Rubix:999180300035720
Produttore:D-LC50
EAN:3618035635615
00042469-CONNETTORE CON CAVO 5MT D-LC50

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042469-CONNETTORE CON CAVO 5MT D-LC50


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili in stile 3 o 4 pin da 8 mm, o 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici 'speciali' con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.

Punti di forza

-L'intervallo di funzionamento corretto può essere determinato dal colore della luce.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Tensione, min.10 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
€ 12,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione