Riferimenti
SMC:D-C73CL
Rubix:999221025034012
Produttore:D-C73CL
EAN:3618035637725

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-c |
| Tensione, min. | 0 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042112-ARTICOLO D-C73CL
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
C73C/C80C, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Connettore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-c |
| Tensione, min. | 0 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione