00417566-ARTICOLO D-M9BAL

Interruttore serie D-M9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-M9BAL
Rubix:999221025042888
Produttore:D-M9BAL
EAN:3618035635448
00417566-ARTICOLO D-M9BAL
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00417566-ARTICOLO D-M9BAL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NA/M9PA/M9BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,21 IVA esclusa
/ Unità
68,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione