00075766-SENSOR 24-100VCC/CA 2 FILI D-A93V

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A93V
Rubix:999200709014542
Produttore:00075766
EAN:3618035638029
00075766-SENSOR 24-100VCC/CA 2 FILI D-A93V

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned-a93
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00075766-SENSOR 24-100VCC/CA 2 FILI D-A93V


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
A90V/A93V/A96V, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned-a93
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione