00130893-ARTICOLO D-M9BZ

Interruttore serie D-M9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9BZ
Rubix:999221025039429
Produttore:D-M9BZ
EAN:3618036134735
00130893-ARTICOLO D-M9BZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00130893-ARTICOLO D-M9BZ


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
M9N/M9P/M9B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso48 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.10 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
€ 40,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione