00050551-AUTO SWITCH D-G5BAZ

Accessori per attuatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-G5BAZ
Rubix:999221025035105
Produttore:D-G5BAZ
EAN:3618035636476
00050551-AUTO SWITCH D-G5BAZ
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-g
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00050551-AUTO SWITCH D-G5BAZ


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
G5BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio a fascetta, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x14x14 mm
Peso154 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-g
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,26 IVA esclusa
/ Unità
102,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione