00042356-SENSORE MAGN.28V CC MAX 150MA D-H7A2L

Rivelatore serie D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-H7A2L
Rubix:999180300035719
Produttore:D-H7A2L
EAN:3618035636278
00042356-SENSORE MAGN.28V  CC MAX 150MA D-H7A2L

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-h
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042356-SENSORE MAGN.28V CC MAX 150MA D-H7A2L


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Model: H7A2 (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-h
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
44,42 IVA esclusa
/ Unità
54,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione