00042685-SENSORE TIPO REED 24DC 5-40MA D-Z73L

Accessori per attuatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Z73L
Rubix:999180300035724
Produttore:D-Z73L
EAN:3618036131024
00042685-SENSORE TIPO REED 24DC 5-40MA D-Z73L

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-z
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042685-SENSORE TIPO REED 24DC 5-40MA D-Z73L


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
Z73/Z76/Z80, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-z
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione