00137234-ARTICOLO D-M9PV

Interruttore serie D-M9#V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-M9PV
Rubix:999221025039646
Produttore:00137234
EAN:3618036133462
00137234-ARTICOLO D-M9PV
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00137234-ARTICOLO D-M9PV


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NV/M9PV/M9BV, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x18x5 mm
Peso8 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,41 IVA esclusa
/ Unità
45,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione