00412897-ARTICOLO D-M9PVMAPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PVMAPC
Rubix:999221025042845
Produttore:D-M9PVMAPC
EAN:3618036133417
00412897-ARTICOLO D-M9PVMAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned-m9pv
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00412897-ARTICOLO D-M9PVMAPC


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PV--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, Perpendicular
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned-m9pv
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 46,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione