00090866-SENSORE D-M9BL

Interruttore serie D-M9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9BL
Rubix:999180900011532
Produttore:D-M9BL
EAN:3618035635257
00090866-SENSORE D-M9BL

Riepilogo info tecniche

Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00090866-SENSORE D-M9BL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
-Ingresso elettrico: Grommet.
-Carico di applicazione: circuito IC/relè/PLC, relè/PLC a 24 V CC.
-Tensione di alimentazione: 5/12/24 V CC (da 4,5 a 28 V CC).
-Corrente di carico: da 5 a 40 mA.

Modello: M9B (2 fili)
Lunghezza del cavo: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso36 g
Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
€ 36,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione