Riferimenti
SMC:D-M9BAZ
Rubix:999221025042986
Produttore:D-M9BAZ

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-m9p |
| Tensione, min. | 20 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00429303-ARTICOLO D-M9BAZ
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
M9NA/M9PA/M9BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-m9p |
| Tensione, min. | 20 V |
| Tensione, max. | 28 V |
| Tensione di esercizio | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione