00429301-ARTICOLO D-M9BASAPC

Amplificatore D-RxK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9BASAPC
Rubix:999221025042984
Produttore:D-M9BASAPC
EAN:3618035635387
00429301-ARTICOLO D-M9BASAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00429301-ARTICOLO D-M9BASAPC


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
€ 50,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione