Riferimenti
SMC:D-M9BSDPC
Rubix:999221025040099
Produttore:D-M9BSDPC
EAN:3618036135077

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
|---|---|
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00158313-ARTICOLO D-M9BSDPC
Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione