Riferimenti
SMC:D-C80L
Rubix:170000000629265
EAN:3618035637589

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rivelatore |
|---|---|
| Esecuzione | passacavo; reed a 2 fili; senza indicatore luminoso; lunghezza del cavo: 3 m (l) |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042147-AUTO SWITCH D-C80L
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
C73/C76/C80, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Grommet
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Tipologia | rivelatore |
| Esecuzione | passacavo; reed a 2 fili; senza indicatore luminoso; lunghezza del cavo: 3 m (l) |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Tensione di esercizio | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione