00042026-DTECTEUR REED, CBLE 5M D-A93Z

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A93Z
Rubix:999180300035714
Produttore:D-A93Z
EAN:3618035637961
00042026-DTECTEUR REED, CBLE 5M D-A93Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa93
Esecuzionelunghezza del filo conduttore: z (5 m)
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042026-DTECTEUR REED, CBLE 5M D-A93Z


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Tipologiaa93
Esecuzionelunghezza del filo conduttore: z (5 m)
Tensione, min.24 V
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 31,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione