00042651-AUTO SWITCH D-Y7PL

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Y7PL
Rubix:999190100231023
Produttore:D-Y7PL
EAN:3618036131321
00042651-AUTO SWITCH D-Y7PL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-y
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042651-AUTO SWITCH D-Y7PL


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y59A/Y59B/Y7P, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-y
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 44,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione