00050544-ARTICOLO D-G5BASAPC

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-G5BASAPC
Rubix:999221025035102
Produttore:D-G5BASAPC
EAN:3618035636506
00050544-ARTICOLO D-G5BASAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050544-ARTICOLO D-G5BASAPC


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
€ 65,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione