CONNETTORE CAVO MT3 00042465 D-LC30

Amplificatore D-RxK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-LC30
Rubix:999180300036862
Produttore:D-LC30
EAN:3618035635622

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONNETTORE CAVO MT3 00042465 D-LC30


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso91 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale85444290
8,12 IVA esclusa
/ Unità
9,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione