00105044-ARTICOLO D-M9BSAPC

Interruttore serie D-M9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9BSAPC
Rubix:999221025038683
Produttore:D-M9BSAPC
EAN:3618036135114
00105044-ARTICOLO D-M9BSAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00105044-ARTICOLO D-M9BSAPC


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
€ 41,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione