Riferimenti
SMC:D-Y59AL
Rubix:999221025034075
Produttore:D-Y59AL
EAN:3618036131727

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 4,5 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042597-ARTICOLO D-Y59AL
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y59A/Y59B/Y7P, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione