00095921-SENSORE MAGNETICO 0,5MT CONNETTORE MASCHIO M8 D-Y7P

Interruttore serie D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Y7P
Rubix:999180800001289
Produttore:D-Y7P
EAN:3618036131338
00095921-SENSORE MAGNETICO 0,5MT CONNETTORE MASCHIO M8 D-Y7P

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-y
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095921-SENSORE MAGNETICO 0,5MT CONNETTORE MASCHIO M8 D-Y7P


Gli interruttori automatici dei connettori precablati SMC sono disponibili con connettore a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di cavo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L).  Grazie all'uso dell'interruttore per connettori precablato, viene eliminata la necessità di ordinare quantità minime per interruttori automatici "speciali" con connettori e il cablaggio con l'uso di connettori standard viene semplificato.
Y59A/Y59B/Y7P, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-y
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
41,71 IVA esclusa
/ Unità
50,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione