2393548-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
Sensore di posizione SRBS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
Rubix:160000000610996
Produttore:2393548
EAN:4052568264918

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di posizione |
|---|---|
| Esecuzione | design rotondo |
| Tensione, min. | 10 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2393548-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
Sensore di posizione SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8 serve al rilevamento del movimento rotativo dell'albero sugli attuatori oscillanti, il rilevamento avviene magneticamente e senza contatto. Forma=Rotonda, Basato sulla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di posizione |
|---|---|
| Esecuzione | design rotondo |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione