Riferimenti
Elesa+Ganter:DD51-E-SST-IP65-C3
Rubix:160000000532375
Produttore:CE.99001




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | indicatore di posizione elettronico |
|---|---|
| Esecuzione | dd51-e-sst-ip65-c3 |
| Tensione, min. | 3 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.99001 DD51-E-SST-IP65-C3
Indicatori di posizione elettronici
Indicatori di posizione elettronici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Tipologia | indicatore di posizione elettronico |
| Esecuzione | dd51-e-sst-ip65-c3 |
| Tensione, min. | 3 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tensione, max. | 3 V |
| Tensione di esercizio | 3 V |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio inox aisi 304 (boss e copertura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione