00042132-ARTICOLO D-C73Z

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-C73Z
Rubix:999221025034013
Produttore:D-C73Z
EAN:3618035637657
00042132-ARTICOLO D-C73Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-c
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042132-ARTICOLO D-C73Z


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
C73/C76/C80, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-c
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 26,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione