Riferimenti
SMC:D-A54SAPC
Rubix:999221025042239
Produttore:D-A54SAPC
EAN:3618035638685

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico reed |
|---|---|
| Esecuzione | d-a5 |
| Tensione, min. | 100 V |
Dettagli del prodotto : 00286542-ARTICOLO D-A54SAPC
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico reed |
| Esecuzione | d-a5 |
| Tensione, min. | 100 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 200 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione