00050578-SENSORE MAG.28V.CC 5-150MA D-H7BAL

Accessori per attuatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-H7BAL
Rubix:999220610002954
Produttore:D-H7BAL
EAN:3618035636155
00050578-SENSORE MAG.28V.CC 5-150MA D-H7BAL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-h
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050578-SENSORE MAG.28V.CC 5-150MA D-H7BAL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
H7BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Montaggio a fascetta, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-h
Tensione, min.10 V
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
48,43 IVA esclusa
/ Unità
59,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione