00248448-ARTICOLO D-A73SAPC

Sensore pneumatico di posizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A73SAPC
Rubix:999221025041548
Produttore:D-A73SAPC
EAN:3618035638395
00248448-ARTICOLO D-A73SAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico reed per rilevamento posizione pneumatica
Esecuzioneauto switch reed con indicatore led; collegamento condotto terminale/passacavo/morsetto din; uscita 2 fili (pnp/npn)
Tensione, min.200 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00248448-ARTICOLO D-A73SAPC


Sensore pneumatico di posizione SMC D-A73SAPC con contatto reed e indicatore LED. Per il rilevamento magnetico della posizione su attuatori pneumatici (200 VAC, -10…60 °C).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiainterruttore automatico reed per rilevamento posizione pneumatica
Esecuzioneauto switch reed con indicatore led; collegamento condotto terminale/passacavo/morsetto din; uscita 2 fili (pnp/npn)
Tensione, min.200 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.200 V
Tensione di esercizio200 V
Paese d'origineJP
€ 55,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione