00225647-ARTICOLO D-F8PSAPC

Rivelatore serie D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-F8PSAPC
Rubix:999221025041113
Produttore:D-F8PSAPC
EAN:3618035636612
00225647-ARTICOLO D-F8PSAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00225647-ARTICOLO D-F8PSAPC


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
€ 59,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione