00050338-ARTICOLO D-A54

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A54
Rubix:999221025035063
Produttore:D-A54
EAN:3618035638715
00050338-ARTICOLO D-A54

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050338-ARTICOLO D-A54


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A53/A54/A56/A64/A67, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 28,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione