Riferimenti
SMC:D-F8N
Rubix:999221025037604
Produttore:D-F8N
EAN:3618035636728

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
|---|---|
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 28 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095818-ARTICOLO D-F8N
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
F8N/F8P/F8B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 28 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione