Riferimenti
SMC:D-M9N
Rubix:999221025036631
Produttore:D-M9N
EAN:3618036134674

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-m |
| Tensione, min. | 4,5 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00083217-ARTICOLO D-M9N
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9N/M9P/M9B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-m |
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione