00042543-FINECORSA MAGNETICO SINISTRO 2 D-R732L

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-R732L
Rubix:999180300035722
Produttore:D-R732L
EAN:3618036132267
00042543-FINECORSA MAGNETICO SINISTRO 2 D-R732L

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042543-FINECORSA MAGNETICO SINISTRO 2 D-R732L


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
R73x/R80x, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione