00114378-SENSORE C/CONNETTORE M8 D-M9PVSAPC
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:D-M9PVSAPC
Rubix:999220104000131
Produttore:D-M9PVSAPC
EAN:3618036133387

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-m |
| Tensione, min. | 4,5 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00114378-SENSORE C/CONNETTORE M8 D-M9PVSAPC
Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x45x22 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-m |
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione