00114361-ARTICOLO D-M9NSAPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9NSAPC
Rubix:999221025039077
Produttore:D-M9NSAPC
EAN:3618036134391
00114361-ARTICOLO D-M9NSAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00114361-ARTICOLO D-M9NSAPC


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistenza ai campi magnetici, resistenza al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x5x4 mm
Peso10 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.28 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
€ 42,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione