00308928-ARTICOLO D-M9NWL

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9NWL
Rubix:999221025042317
Produttore:D-M9NWL
EAN:3618036134278
00308928-ARTICOLO D-M9NWL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00308928-ARTICOLO D-M9NWL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistenza ai campi magnetici, resistenza al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NW/M9PW/M9BW, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso30 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.5 V
Tensione, max.12 V
Tensione di esercizio12 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione