00042120-SENS.MAG.MONT/FASC.REED 24VCC D-C73CZ

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-C73CZ
Rubix:999180300035717
Produttore:D-C73CZ
EAN:3618035637701
00042120-SENS.MAG.MONT/FASC.REED 24VCC D-C73CZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiarivelatore
Esecuzionea 2 fili
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042120-SENS.MAG.MONT/FASC.REED 24VCC D-C73CZ


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
C73C/C80C, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x76x12 mm
Peso58 g
Tipologiarivelatore
Esecuzionea 2 fili
Tensione, min.24 V
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
€ 29,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione