Riferimenti
SMC:D-C73SAPC
Rubix:999221025036948
Produttore:D-C73SAPC
EAN:3618035637671
Documenti
Dettagli del prodotto : 00091192-ARTICOLO D-C73SAPC
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione