00042609-SENSORE MAGNETICO 10-28V DC D-Y59BL

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Y59BL
Rubix:999190100000004
Produttore:D-Y59BL
EAN:3618036131680
00042609-SENSORE MAGNETICO 10-28V DC D-Y59BL

Riepilogo info tecniche

Tipologiastato solido
Esecuzioneingresso elettrico in linea
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042609-SENSORE MAGNETICO 10-28V DC D-Y59BL


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y59A/Y59B/Y7P, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Tipologiastato solido
Esecuzioneingresso elettrico in linea
Tensione, min.24 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
44,42 IVA esclusa
/ Unità
54,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione