Riferimenti
SMC:D-C73
Rubix:160000001671520
EAN:3618035637756

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-c |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042100-SENSORE D-C73
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
C73/C76/C80, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Grommet
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-c |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 100 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione