00042689-SENSORE D-Z73SAPC

Interruttore automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Z73SAPC
Rubix:170000000560203
Produttore:D-Z73SAPC
EAN:3618036131000
00042689-SENSORE D-Z73SAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-z
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042689-SENSORE D-Z73SAPC


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x31x6 mm
Peso20 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-z
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
€ 60,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione