SENSORE 00050763 D-Z73

Commutazione automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Z73
Rubix:999180300036885
Produttore:D-Z73
EAN:3618036131031
SENSORE 00050763 D-Z73

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-z
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE 00050763 D-Z73


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Z73/Z76/Z80, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-z
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione