Riferimenti
SMC:D-97
Rubix:999181100000090
Produttore:D-97
EAN:3618035638838

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore reed automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095778-AUTO SWITCH D-97
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
90/97, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, filo parallelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore reed automatico |
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Tensione di esercizio | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione