00363738-ARTICOLO D-M9PWV

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PWV
Rubix:999221025042592
Produttore:D-M9PWV
EAN:3618036133158
00363738-ARTICOLO D-M9PWV

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00363738-ARTICOLO D-M9PWV


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
M9NWV/M9PWV/M9BWV, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x18x5 mm
Peso648 g
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
39,41 IVA esclusa
/ Unità
48,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione