553744-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Trasmettitore di posizione SMAT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Rubix:160000000602290
Produttore:553744
EAN:4052568197711
553744-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiatrasmettitore di posizione
Esecuzionedesign per scanalatura a t
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553744-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SMAT-8M-U-E-0,3-M8D


Trasduttore di posizione SMAT-8M-U-E-0,3-M8D Con elaborazione integrata dei segnali, uscite elettriche analogiche e indicatore ottico dello stato operativo. Montaggio in scanalatura a T. Forma=Per scanalatura a T, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Avvertenza sul materiale=(* Conforme a RoHS, * Privo di alogeni)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatrasmettitore di posizione
Esecuzionedesign per scanalatura a t
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
109,81 IVA esclusa
/ Unità
133,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione