00042531-FINECORSA MAGNETICO DESTRO 24V D-R731L

Amplificatore D-RxK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-R731L
Rubix:999180300035721
Produttore:D-R731L
EAN:3618036132366
00042531-FINECORSA MAGNETICO DESTRO 24V D-R731L

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-r
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042531-FINECORSA MAGNETICO DESTRO 24V D-R731L


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
R73x/R80x, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-r
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione