01087239-ARTICOLO D-P3DWASE

Amplificatore D-RxK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-P3DWASE
Rubix:999221025050222
Produttore:D-P3DWASE
01087239-ARTICOLO D-P3DWASE

Riepilogo info tecniche

Tipologiaauto switch allo stato solido resistente al campo magnetico (2 colori)
Esecuzioneindicatore/visualizzazione a 2 colori
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01087239-ARTICOLO D-P3DWASE


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
•Electrical entry: Pre-wired connector.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQS, CDQ2, MDU, MGP-Z, MGP, MGPW, MDWB, MDNB, CDNA2, CDLQ, MLGP, CDQSY, MBY, CDA2Y, CDQ2Y, CDS2Y, CDQSX, CDQ2X, MK, CKQG, CLKQG, CKG1, CLK2G, RSDQ, RS2H, C96N.

Lead Wire Length: SE (0.3m Cord Length, M12-4 Pin Connector, 1 & 4 OUT)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Tipologiaauto switch allo stato solido resistente al campo magnetico (2 colori)
Esecuzioneindicatore/visualizzazione a 2 colori
Tensione, min.24 V
Temperatura minima60 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
75,84 IVA esclusa
/ Unità
92,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione