00042179-ARTICOLO D-F5PSAPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-F5PSAPC
Rubix:999221025034022
Produttore:D-F5PSAPC
EAN:3618035637435
00042179-ARTICOLO D-F5PSAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico solid state (auto switch) con connettore m8 pre-cablato
Esecuzionepnp, 3 fili, led rosso, connettore m8-3 pin, cavo 0,5 m
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042179-ARTICOLO D-F5PSAPC


SMC's pre-wired connector auto switches are available in 3 or 4 pin 8mm style, or 4 pin 12mm style. 3 standard wire lengths are also available: 0.5m (S), 1.0m (M) and 3.0m (L). With the use of the pre-wired connector switch, the need for minimum order quantities for "special" auto switches with connectors is eliminated, and wiring with the use of standard connectors is simplified.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Tipologiainterruttore automatico solid state (auto switch) con connettore m8 pre-cablato
Esecuzionepnp, 3 fili, led rosso, connettore m8-3 pin, cavo 0,5 m
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
€ 47,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione